曜日別特売

YS.ブルロンTF-N

YS.ブルロンTF-N - CONDOR(山崎産業)

首振りヘッドでスキ間や机の下のお掃除がラクに。
ブンチリNTにセットできます。
ヘッド部分にくし歯(コーム)がセットされていますので、ブラシについた髪の毛・ホコリなどを除去するのに便利です。

種別伸縮式材質ハンドル(柄):アルミニウム、ヘッド(甲):ポリプロピレン、ブラシ:塩化ビニール樹脂70%・馬毛30%長さ(mm)660~1130幅(mm)220質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×30×660-1130繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44791077-
2,180
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする