CONDOR(山崎産業)
Satto(サット) バケツ ホワイト
Sattoシリーズの清掃ツールも収納できるシステムバケツセット。
専用フタ、インナーバケツ、ハンドルやホースが掛けられるマルチホルダーがセットで入っています。
材質
バケツ・インナーバケツ・バケツフタ:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニール、マルチホルダー:ポリアセタール
形状
角
色
ホワイト
質量(g)
805
シリーズ
Satto(サット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×295×180
商品タイプ
本体+フタ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44791095
-
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください