太丸チェンソーPRO 本体のみ

太丸チェンソーPRO 本体のみ - ニシガキ工業太丸チェンソーPRO 本体のみ - ニシガキ工業太丸チェンソーPRO 本体のみ - ニシガキ工業太丸チェンソーPRO 本体のみ - ニシガキ工業太丸チェンソーPRO 本体のみ - ニシガキ工業太丸チェンソーPRO 本体のみ - ニシガキ工業

28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。
秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。
また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。
バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。
本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。

用途伐採、剪定作業仕様(切断本数)約200本付属品電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース本体質量(g)940コード長さ(mm)1300最大切断径(Φmm)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44790210N-951
45,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする