ホリコー
養生両面テープ (半透明)
しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ
用途
玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなど
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着力(N/25mm)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※家具、壁、ガラス、車のボディ、塩ビ素材や肌に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取りしっかりと貼りつけてください。
※テープを保管する場合は、直射日光、高温多湿を避け、涼しい場所に保管してください。
※特殊な用途に使用される場合はご相談ください。
※ 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
※ご使用の際は必ず用途に合っているかテストしご確認ください。
※ご使用された結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますのでご確認の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53525065
WT-575
1箱(40巻)
白
15
養生
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09222118
WT-575-02
1箱(30巻)
半透明
25
玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなど
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44792757
WT-575-02
1巻
半透明
25
養生/固定
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
53525074
WT-575
1箱(30巻)
白
50
養生
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09222127
WT-575-02
1箱(30巻)
半透明
50
玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなど
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44792766
WT-575-02
1巻
半透明
50
養生/固定
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください