先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。
4端子法で高速かつ高精度に測定。
温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。
マルチプレクサユニット対応モデル
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。仕様抵抗測定レンジ:10 mΩ (最大表示12.00000 mΩ・分解能 10 nΩ)~1000 MΩレンジ (最大表示1200.0 MΩ・分解能 100 kΩ)・12切替え/[LP ON時] 1000 mΩ (最大表示1200.00 mΩ・分解能 10 μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00 Ω・分解能 10 mΩ)・4切替え/基本確度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. 測定スピード:FAST (2.0 ms)・MED (50 Hz: 22 ms・60 Hz: 19 ms)・SLOW1 (102 ms)・SLOW2 (202 ms) 各レンジでスピードは異なります・2.0 msは最速値. マルチプレクサ:[RM3545-02のみ] 対応ユニット: Z3003 (最大2ユニット)付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXT I/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル (A - B タイプ)×1・予備ヒューズ×1質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2電源AC100 V~240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5温度測定範囲(℃)‐10.0~99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9~999.9 (アナログ入力)機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ~)・5.5 V max. (~1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max.測定電流DC 1 A~100 nA・[LP ON時] 1 mA~5 μARoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)内容量1台