電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。
最大66ch (2線)~18ch (4端子対)
インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。
電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。
チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。
用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に付属品電源コード ×1、 取扱説明書 ×1、 使用上の注意 ×1、 USBドライバCD ×1質量(kg)3.7電源AC 100 V~AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×132×420機能チャネル切り替え、 結線方式、 スキャン機能、 通信コマンド転送、 チャネルディレイ、 シールド切り替え最大入力電圧DC 60 V (DC 60 Vを超える電池パックは接続不可)、 AC 30 Vrms、 42.4 Vpeak、 対地間最大定格電圧: DC 60 VRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台(2線式 1台 + 4線式 1台、または2線式 1台 + 4端子対 1台)適合モジュールマルチプレクサモジュールSW9001 (2線式/4線式)、 マルチプレクサモジュールSW9002 (4端子対)スロット数(個)3通信インターフェースLAN、 USB、 RS-232C (ホスト用、測定器用)内容量1台