曜日別特売

スイッチメインフレーム(12スロット)

スイッチメインフレーム(12スロット) - HIOKI(日置電機)スイッチメインフレーム(12スロット) - HIOKI(日置電機)スイッチメインフレーム(12スロット) - HIOKI(日置電機)

電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。
最大264ch (2線)~72ch (4端子対)
インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。
電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。
チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。

用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に付属品電源コード×1, 取扱説明書×1, 使用上の注意×1, USBドライバCD×1質量(kg)6電源AC 100 V~AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×132×420機能チャネル切り替え, 結線方式, スキャン機能, 通信コマンド転送, チャネルディレイ, シールド切り替え最大入力電圧DC 60 V (DC 60 Vを超える電池パックは接続不可), AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 対地間最大定格電圧: DC 60 VRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台(2線式 1台 + 4線式 1台,または2線式 1台 + 4端子対 1台)適合モジュールマルチプレクサモジュールSW9001 (2線式/4線式), マルチプレクサモジュールSW9002 (4端子対)スロット数(個)12通信インターフェースLAN, USB, RS-232C (ホスト用,測定器用)内容量1台
注意
※SW1002にマルチプレクサモジュールは標準付属していません。別途ご用意ください。接続ケーブルはお客様の用途によりご選定ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44793746SW1002
429,000
419,800
461,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
44793755SW1002(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
437,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする