曜日別特売

バッテリハイテスタ

バッテリハイテスタ - HIOKI(日置電機)バッテリハイテスタ - HIOKI(日置電機)バッテリハイテスタ - HIOKI(日置電機)

xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応
内部抵抗と開放電圧を同時に測定
動力用小型セル、60 V までの小型パックの測定に対応したレンジ構成
内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ
開放電圧測定レンジ:6 V/60 V
インターフェイスにLANを搭載
スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。
静電気による測定器の故障を防ぐ

仕様抵抗測定レンジ:30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ、分解能:1 μΩ、測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ、分解能:10 μΩ、測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω、分解能:100 μΩ、測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω、分解能:1 mΩ、測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω、分解能:10 mΩ、測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ、分解能:100 mΩ、測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±5 dgt/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V、分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V、分解能:100 μV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt付属品取扱説明書、電源コード、使用上の注意質量(kg)2.4電源AC 100 V ~ AC 240 V、50 Hz/60 Hz、35 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295機能コンタクトチェック機能、ゼロアジャスト機能、パルス測定機能、コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo)、統計演算機能 (最大30000データ)、ディレイ機能、アベレージ機能、設定セーブ機能 (パネルセーブ) 、メモリ機能、LabVIEW(R)ドライバ対応インターフェイスLAN (TCP/IP、10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps、プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST)、12(FAST)、35(MEDIUM)、150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST)、24(FAST)、70(MEDIUM)、253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST)、12(FAST)、42(MEDIUM)、157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST)、24(FAST)、84(MEDIUM)、259(SLOW)応答時間(ms)10内容量1台
注意
※本体のみでは測定できません。測定用リードは別途オプションからご選定ください。GP-IBインターフェイスはありません。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
44793816BT3561A
271,700
269,800
296,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
-
44793825BT3561A(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
279,700
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電池の内部抵抗・開放電圧測定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする