MCC(MaxClean)
防寒インナーベスト
防寒インナーベスト。特殊キルティング素材で、低発塵。
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質
表面:ポリエステル100%、中綿:ポリエチレン 75~95% アクリル 5~25%
色
白
生地性能
防寒、低発塵
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44795216
2400/A-S
S
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
44795225
2400/A-M
M
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
44795234
2400/A-L
L
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
44795250
2400/A-LL
LL
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
44795259
2400/A-3L
3L
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください