MCC(MaxClean)
フィット手袋(10双入)
ポリエステル素材のフィット手袋。左右兼用、手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質
ポリエステル
入数(双)
10
長さ(cm)
手首:約7
機能
防塵性
コーティング
なし
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44795688
MAX-7002-S
S
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
44795697
MAX-7002-M
M
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
44795706
MAX-7002-L
L
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
44795715
MAX-7002-LL
LL
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください