TAKAGI(高儀)
フルタングナイフ 牛革ケース付き
バトニングにも耐えられるフルタング構造/バトニングやフェザリングしやすいスカンジグラインド形状の刃
用途
アウトドアでの調理、薪の小分け、フェザースティックの作成等に
材質
刃部:ステンレス刃物鋼SUS420/ハンドル:合板/ケース:牛革
全長(mm)
230
刃長(mm)
110
刃厚(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44796160
4143050
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください