曜日別特売

写真展示ホルダー 95×135(mm) 38ポケット

写真展示ホルダー 95×135(mm) 38ポケット - 共栄プラスチック写真展示ホルダー 95×135(mm) 38ポケット - 共栄プラスチック写真展示ホルダー 95×135(mm) 38ポケット - 共栄プラスチック

大量の写真をきれいに収納・展示できる、写真展示ホルダー 95×135(mm) 38ポケット。
縦95(mm)×横135(mm)、38ポケットの大判写真展示ホルダーです。
フォルダー上部に表示スペース付で、タイトル等を入れることができます。
大量の写真をきれいに収納・展示できます。
長年お客様から愛されるロングセラー商品です。

仕様38ポケット、タイトル表示スペース付その他ハトメ穴ありクリア材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)950×910×0.15ポケット寸法縦(mm)95ポケット寸法横(mm)135内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44796187SH-1
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする