共栄プラスチック
キャッシュぶくろ(文字入)
チャックの付いた丈夫な紙袋、キャッシュぶくろ(文字入)。
チャックの付いた丈夫な紙袋で、学校の給食費袋、塾や習い事の集金袋に最適です。
仕様
文字入り、チャック付
材質(本体)
表面:クラフト、本体:PE
寸法(縦×横)(mm)
215×120(チャック下:195×120)
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44796214
CA-50-B
ブルー
¥
1,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44796230
CA-50-G
グリーン
¥
1,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください