曜日別特売

キャッシュぶくろ(無地)

キャッシュぶくろ(無地) - 共栄プラスチックキャッシュぶくろ(無地) - 共栄プラスチック
(1件のレビュー)

チャックの付いた丈夫な紙袋、キャッシュぶくろ(無地)。
チャックの付いた丈夫な紙袋で、学校の給食費袋、塾や習い事の集金袋に最適です。

仕様無地、チャック付材質(本体)表面:クラフト、本体:PE寸法(縦×横)(mm)215×120(チャック下:195×120)郵便番号欄なしテープなし窓枠なし内容量1セット(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44796239CA-50-NBブルー
600
549
604(税込)
当日出荷
44796248CA-50-NGグリーン
600
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 給料袋に

昨今は紙封筒でさえも枚数削減の時世ですので、給料袋もリターナブルな昔ながらの通い袋にしようかと思い、テスト的に購入してみました。当然丈夫ですが、表面紙ですから汚れますね。当たり前に。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする