曜日別特売

ニュー絵画作品ハンガーセット

ニュー絵画作品ハンガーセット - 共栄プラスチック

縦横自由自在で、作品の展示が簡単に!ニュー絵画作品ハンガーセット。
透明度に優れ、しわになりにくい、ニュー絵画作品ハンガーのセットです。
透明度が高いので展示作品が鮮明に見えます。切り込み穴にツナグリップでガッチリ連結することでズレ落ちにくい設計になっています。ほこりがつきにくく、いつまでもキレイに展示していただけます。

仕様ツナグリップ式セット内容G-220ハンガー×5枚、TC-600ツナグリップ×10個、W-1ワークネーム×5個、G-220SFホルダー×1本(1パック)材質(本体)ポリプロピレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)418×568×0.2内寸法(縦×横)(mm)400×550ホルダー寸法(mm)30×450内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44796336G-2200
9,420
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする