曜日別特売

PP書道作品ハンガーマジック連結式

PP書道作品ハンガーマジック連結式 - 共栄プラスチック

連結式で作品をきれいに展示できる、PP書道作品ハンガーマジック連結式。
透明度が高いので展示作品が鮮明に見える、高透明ポリプロピレン製の書道作品ハンガーです。
ソフトでしかも腰があり、軽くて割れにくい素材を採用。ほこりが付きにくく、いつまでもきれいに展示できて、作品の裏移りもしません。

仕様マジックテープ式グリーン材質(本体)ポリプロピレン樹脂寸法(縦×横)(mm)410×270内寸法(縦×横)(mm)360×260内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44796370G-304
450
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする