角オコシアシストフリップ R/Lセット

角オコシアシストフリップ R/Lセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)角オコシアシストフリップ R/Lセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)角オコシアシストフリップ R/Lセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)角オコシアシストフリップ R/Lセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)角オコシアシストフリップ R/Lセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)角オコシアシストフリップ R/Lセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)角オコシアシストフリップ R/Lセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)角オコシアシストフリップ R/Lセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)

デザイン性あふれる角おこしタイプ!! 堅牢なステンレス製
いすゞ用('07エルフ/フォワード320/ギガ)とふそう用('20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンター)、日野用(デュトロ)の車種専用モデル

付属品ボルト&ワッシャー×4材質ステンレス(SUS304-2B)タイプ20角内容量1セット
注意
※車両の仕様により取付できない場合があります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横×縦)(mm)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44796379595695207×84いすゞ2t'07エルフハイキャブ(19.1~ )
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44796388595696151×83いすゞ2t'07エルフローキャブ標準車(H19.1~ )/4tフォワード320(H6.2~H19.6)、大型ギガ/NEWギガ(H6.12~H27.10)
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44796397595697268×83ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンター(H14.7~)
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44796406595698182×83日野2tデュトロ/ダイナ(H11.5~H23.5)
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする