折りたためるガーデニングバスケット

折りたためるガーデニングバスケット - 清水産業折りたためるガーデニングバスケット - 清水産業折りたためるガーデニングバスケット - 清水産業折りたためるガーデニングバスケット - 清水産業折りたためるガーデニングバスケット - 清水産業折りたためるガーデニングバスケット - 清水産業折りたためるガーデニングバスケット - 清水産業折りたためるガーデニングバスケット - 清水産業

折りたためばスリムで収納しやすい。

用途
収納しやすく、持ち運びに便利な取っ手付き。
パタンとたためてスキマに収納。
ガーデニングにピッタリな容量約20L。
道具入れや、収穫物の持ち運びに。
材質ポリプロピレン容量(L)約20収納時寸法(cm)約60×2.5×34使用時寸法(cm)約50×26×33内容量1個
注意
※濡れたまま保管しないでください。
※日光の当たる場所で保管すると、劣化しやすくなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44796485#120675グリーン
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
44796494#120676ブラウン
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする