曜日別特売
モノタロウ

LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付

LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 - モノタロウLEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 - モノタロウLEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 - モノタロウLEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 - モノタロウLEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 - モノタロウLEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 - モノタロウLEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 - モノタロウLEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 - モノタロウ
(81件のレビュー)

側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。

用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面内容量1個
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※LEDは交換できません。
※電池は付属しておりません。
※充電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45249726COB-R
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45249735COB-L
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-04
用途: 背面のマグネットが弱い
自動車・二輪車・自転車関連業

旧モデルのM701B-CO-Kからの買い替えだが、丸型の背面マグネットを使用していたM701Bに比べると角形の背面マグネットの磁力が弱い。従来通り物置の壁に貼り付けて保管しようと思ったが、スルスルと滑り落ちてしまうので役に立たない。
脚部のマグネットは強力なので棚板に逆さまにして貼り付けるようにしたが、背面のマグネットを使って貼り付けて照射ができないので無駄でしかない。
ただし、ライトとしては優秀でよく照らし出してくれる。もう一つ欲を言えば、強/弱・サブ照明の切り替えがボタンを数回押すのではなく、ワンタッチでできると使い勝手が良いかなと思う。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2026-01-06
用途: 自動車整備および屋外作業

同系列のものを以前より使用していましたが、電池を液漏れさせてしまったため買い替え。
値段も安いので簡単に更新できます。
また以前のモデルより軽くなったのかな。軽い点はGoodですが耐久性などに影響ないかは心配です。まぁ壊れたらまた買い替えるだけですが。
使い勝手などは特に不満なく、お値段以上かと思うので今後も継続して販売いただきたいです。

2026-02-18
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

何度も落として壊れても、安いので何度もリピートしてます。
このタイプは充電電池が使えるので気に入っています。

対象商品 : 45249726
2026-01-18
用途: 車の作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

車のメンテナンスで使用しています。電池式なので電池が弱くなれば都度交換が必要ですが、電池が結構長持ちするのと、明るさはかなり明るいのでとても便利です。マグネットがお尻についていてこちらも便利ではあるのですが、もうちょっと磁石が強力だと良かったと思います。しかし値段を考えると十分でコストパフォーマンスが良いと思いました。

対象商品 : 45249726
2025-12-13
用途: 色々な所で!
不動産業

このライトは老眼爺の絶対必要アイテム。確か3個目ですが、マグネットあり、フックあり、置きやすい、角度調整あり、点灯2箇所でとても丈夫で使いやすい品物です。

2025-11-17
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

最近は老眼が進みがちで若いときには、薄暗くてもハッキリ見えていた物も見えずらくなり購入しました。
当然見えやすくなりましたしマグネットやフックが付いているので大変使いやすいです。

2026-02-01
用途: 作業灯として
運輸・通信業

明るさは十分でしたが他の方の投稿にもあるように背面のマグネットが弱く本体の重さすら支えられません。
最も場所を取らずに保管するには背面マグネットが必須となるので早めの改善をお願いしたいです。

2025-10-12
用途: 屋外作業
卸売・小売業

電池の蓋が緩くスタンドを稼働させる時の衝撃で蓋が外れ単三電池が飛び出してしまう不具合のため返品交換。
新しく届いた品と比較すると蓋のツメ部分の角度が浅くカチッと閉まらない事が判明。
もし同じような症状が出て返品・交換作業が煩わしいと感じる方は、この浅くなっているツメ部分の角度を手で広げてあげれば解決するのではないかと思います。
肝心の使用感は本体部・スタンド部のマグネットはいずれも強力でずり落ちる心配はなさそう。明るさの2段階調節は正直違いが分かりません(笑)
アプリの照度計で計測すると数値は違うので明るさに段階があるのは間違いないようです。交換前後品いずれも同じなのでそういう仕様なのでしょう。
ところで商品説明コメントでは【2段階(250Lm/100Lm)】となっておりますが、下の諸元欄では【全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)】なんですよね。
誤植かな?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご連絡ありがとうございます。
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)です。
よろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする