曜日別特売

二次元コードリーダー/USB

二次元コードリーダー/USB - アイメックス二次元コードリーダー/USB - アイメックス二次元コードリーダー/USB - アイメックス

手軽な価格帯の二次元コードリーダー
一般的なバーコード/二次元コード読取に対応
PCに繋げてすぐに使用可能なUSBモデル
スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード読取に対応
最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応
運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択可能
目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用
GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応
QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)
USB仮想シリアル通信対応
先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能/
RoHS 10物質対応

用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等仕様【PCS値】0.2以上【通知】LED/ブザー【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)付属品USBケーブル質量(g)186(USBケーブル含む)電圧(V)DC5±5%温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向)光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5%分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下保証期間1年間USBケーブル(m)Type-A:1.7本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×166×86安全規格CE/FCC/RoHS(10物質)準拠RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360(回転方向)読取深度(mm)20~120(Code39 0.127mm時)/50~280(JAN 0.33mm時)/30~170(QR 0.381mm時)湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44803537BW-845UB
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする