テープカッター卓上用

テープカッター卓上用 - トライメイトテープカッター卓上用 - トライメイト
(2件のレビュー)

小型テープ台です。18mmまでのテープ幅のテープで使用できます。

材質プラスチック寸法(mm)107×40×52質量(g)52適合テープ幅(mm)18迄内容量1個
注意
※刃部分でケガをしないようご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44803589TR-TKT001-WHホワイト
オープン
399
439(税込)
当日出荷
44803598TR-TKT001-GRグリーン
オープン
399
439(税込)
当日出荷
44803607TR-TKT001-ORオレンジ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44803598
2025-04-28
用途: マキシングテープに使用
株式会社ビュートリス建設業・工事業

とても軽いテープカッターなので下にマグネットを敷いて使用しています。

対象商品 : 44803589
2024-03-06
用途: 事務用品
教育・研究機関

軽すぎること、外れやすいこと、片手で扱えないのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする