曜日別特売

ダイヤストレッチフィルム

ダイヤストレッチフィルム - 司化成ダイヤストレッチフィルム - 司化成ダイヤストレッチフィルム - 司化成ダイヤストレッチフィルム - 司化成

テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。

用途
荷崩れ防止
汚れ防止
濡れ防止(防水対応についてはメーカーまでお問い合わせください)
材質PE幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(6本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
幅(mm)
長さ(m)
紙管内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44803677NT1050060076.2
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44803686N66500100076.2
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44803695STS1250050050.8
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44803704ATS850075050.8
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする