ハイスペック・フォールディング金属探知器

ハイスペック・フォールディング金属探知器 - POLARIS(ポラリス)ハイスペック・フォールディング金属探知器 - POLARIS(ポラリス)ハイスペック・フォールディング金属探知器 - POLARIS(ポラリス)ハイスペック・フォールディング金属探知器 - POLARIS(ポラリス)ハイスペック・フォールディング金属探知器 - POLARIS(ポラリス)ハイスペック・フォールディング金属探知器 - POLARIS(ポラリス)ハイスペック・フォールディング金属探知器 - POLARIS(ポラリス)

業務用金属探知機に最適!
高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。
空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。
ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります)
検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。

材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)電池9V角型電池(別売)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448037203706
9,800
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする