曜日別特売

スチールラック用 木製棚板

スチールラック用 木製棚板 - YAMAZEN(山善)スチールラック用 木製棚板 - YAMAZEN(山善)スチールラック用 木製棚板 - YAMAZEN(山善)スチールラック用 木製棚板 - YAMAZEN(山善)スチールラック用 木製棚板 - YAMAZEN(山善)スチールラック用 木製棚板 - YAMAZEN(山善)スチールラック用 木製棚板 - YAMAZEN(山善)スチールラック用 木製棚板 - YAMAZEN(山善)

幅90・奥行45cmタイプのスチールラック用、木製棚板2枚セット。両面使えるリバーシブルタイプ。
表は木目調・裏はモノトーンでお部屋の雰囲気やお好みで使い分け可能。両面共に合成樹脂加工でお手入れラクラク。木目の凹凸のある、リアルな装飾。
四隅がカットされているので、棚にピッタリフィット。小物の落下防止やキッチン家電など脚が安定しない時にも便利。

用途スチールラック用棚板。ラックやシェルフの追加パーツとして。物の落下防止に。材質塩化ビニル樹脂化粧繊維版質量(kg)3表/ホワイトW木目調、裏/ホワイト高さ(mm)5奥行(mm)440間口(mm)890内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44804630EJRW-9045(2)(WW/WH)890×440×5
5,898
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする