曜日別特売

棚付きハンガーラック

棚付きハンガーラック - YAMAZEN(山善)棚付きハンガーラック - YAMAZEN(山善)棚付きハンガーラック - YAMAZEN(山善)棚付きハンガーラック - YAMAZEN(山善)棚付きハンガーラック - YAMAZEN(山善)棚付きハンガーラック - YAMAZEN(山善)棚付きハンガーラック - YAMAZEN(山善)棚付きハンガーラック - YAMAZEN(山善)

シンプルですっきりな外観のハンガーラック。細身ながらしっかりしたつくり。服の下にモノが置ける棚付き。
掃除や模様替えもしやすいキャスター付き。お部屋になじむ、ツヤのないマットな質感。バーには滑り落ち防止の突起付き。

用途ハンガーラック、コートハンガー、服収納、鞄置きとして。棚、ラック、服、コート、室内干し、キャスター付き、リビング、寝室、クローゼット。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)3.5耐荷重(kg)ハンガーバー20、棚10、全体30キャスター4個(うちストッパー付き2個)寸法(cm)棚:幅54.5×奥行28.5、棚隙間:7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×43×150内容量1台
取扱説明書:(0.37MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44804745BTH-S(MWH)ホワイト約30-40分
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44804754BTH-S(MBK)ブラック約30-40分
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52710859BTH-S(GG)グレージュ約30~40分
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミニマルハンガー BTH-S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする