曜日別特売

ハンガーラックチェスト

ハンガーラックチェスト - YAMAZEN(山善)ハンガーラックチェスト - YAMAZEN(山善)ハンガーラックチェスト - YAMAZEN(山善)ハンガーラックチェスト - YAMAZEN(山善)ハンガーラックチェスト - YAMAZEN(山善)ハンガーラックチェスト - YAMAZEN(山善)ハンガーラックチェスト - YAMAZEN(山善)ハンガーラックチェスト - YAMAZEN(山善)

人気のチェスト「ルームス」と、棚付きハンガーラックのセット。ハンガーラック下のスペースに「ルームス」の脚を外して載せて利用。
中棚、上棚、サイドネットも付属して、たたむ・掛けるをひとまとめに。強化キャスター搭載で、服をしまって重たくなった本体も、お掃除の際はラクラク移動。
棚板は木目柄入り。「すーっと引いて、スキっと閉まる」、引出しは軽くて出し入れラクラク。サイドネットは組み立て時に、お部屋に合わせて左右のレイアウトを選択可能。S字フック3個付属。

用途ハンガーラック、コートハンガー、服収納、鞄置き、タンスとして。棚、ラック、服、コート、キャスター付き、リビング、寝室、クローゼット。材質ハンガーラック本体:スチール(粉体塗装)、ハンガーラック天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、ハンガーバー:スチール(クロムめっき)、チェスト:ポリプロピレン耐荷重(kg)ハンガーバー20、天板・棚板20、S字フック1.5キャスター4個(うちストッパー付き2個)組立時間約40-60分寸法(横×縦)(cm)サイドネット:38×70内容量1セット
全12種類を絞り込む
質量(kg)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44804770RSH-2S(GWH/IV)幅73cmラック×1、スリムチェスト×221ハンガーラック/アイボリー、ルームス/ホワイト73×42×178.5(床から棚板まで)74
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44804779RSH-2S(GWH/GG)幅73cmラック×1、スリムチェスト×221ハンガーラック/アイボリー、ルームス/グレージュ73×42×178.5(床から棚板まで)74
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44804788RSH-2S(GWH/GY)幅73cmラック×1、スリムチェスト×221ハンガーラック/アイボリー、ルームス/ライトグレー73×42×178.5(床から棚板まで)74
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44804797RSH-2S(WL/BK)幅73cmラック×1、スリムチェスト×221ハンガーラック/ブラック、ルームス/ブラック73×42×178.5(床から棚板まで)74
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44804806RSH-2S(WL/GG)幅73cmラック×1、スリムチェスト×221ハンガーラック/ブラック、ルームス/グレージュ73×42×178.5(床から棚板まで)74
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44804815RSH-2S(WL/GY)幅73cmラック×1、スリムチェスト×221ハンガーラック/ブラック、ルームス/ライトグレー73×42×178.5(床から棚板まで)74
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44804824RSH-W(GWH/IV)幅59cmラック×1、ワイドチェスト×118ハンガーラック/アイボリー、ルームス/ホワイト59×42×178.5(床から棚板まで)74
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44804840RSH-W(GWH/GG)幅59cmラック×1、ワイドチェスト×118ハンガーラック/アイボリー、ルームス/グレージュ59×42×178.5(床から棚板まで)74
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52134104RSH-W(GWH/LGY)幅59cmラック×1、ワイドチェスト×118ハンガーラック/アイボリー、ルームス/ライトグレー59×42×178.5床から棚板まで:74
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52134120RSH-W(WL/BK)幅59cmラック×1、ワイドチェスト×118ハンガーラック/ブラック、ルームス/ブラック59×42×178.5床から棚板まで:74
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52134129RSH-W(WL/GG)幅59cmラック×1、ワイドチェスト×118ハンガーラック/ブラック、ルームス/グレージュ59×42×178.5床から棚板まで:74
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52134138RSH-W(WL/LGY)幅59cmラック×1、ワイドチェスト×118ハンガーラック/ブラック、ルームス/ライトグレー59×42×178.5床から棚板まで:74
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする