曜日別特売

360度回転リクライニング座椅子

360度回転リクライニング座椅子 - YAMAZEN(山善)360度回転リクライニング座椅子 - YAMAZEN(山善)360度回転リクライニング座椅子 - YAMAZEN(山善)360度回転リクライニング座椅子 - YAMAZEN(山善)360度回転リクライニング座椅子 - YAMAZEN(山善)360度回転リクライニング座椅子 - YAMAZEN(山善)360度回転リクライニング座椅子 - YAMAZEN(山善)360度回転リクライニング座椅子 - YAMAZEN(山善)

座り心地快適フロアチェア。首元リクライニングでテレビを見やすく、ふかふかな座り心地でくつろぎをサポートする座椅子。
座ったまま向きを変えられる回転盤使用。お好みの角度を選べる、リクライニング式の背もたれ。

用途座椅子、フロアチェア、いすとして。和室、洋室、リビングなどに。回転式、リクライニングチェア、椅子、パーソナルチェア。材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)7.9耐荷重(kg)90寸法(幅W×長さL)(cm)背部:58×61寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×70-96×70-85座面高(cm)28座面寸法(幅W×奥行D)(cm)55×46内容量1台
取扱説明書:(0.54MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44804849EIKZ-55(SBE)ベージュ2807.9
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44804858EIKZ-55(SGY)グレー2807.9
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44804867EIKZ-55(SBR)ブラウン2807.9
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44804876EIKZ-55(SNV)ネイビー2807.9
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする