曜日別特売

ワークチェア

ワークチェア - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

すっきりデザインのキャスター付きチェア。リビングでの勉強やデスクワークで家族みんなに役立てるようシンプルな外観。年中快適な張材とウレタンフォームクッション入りで、長時間の作業をお手伝い。

用途デスクチェア、パソコンチェア、OAチェア、オフィスチェア、ワークチェアとして。いす、椅子、キャスター付き。材質背部:ポリプロピレン、座部:ポリプロピレン・合板、連結部/脚部:金属(スチール)、肘部:ポリプロピレン質量(kg)10.5キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×54.5×83-90.5組立時間約30-40分座面寸法(幅W×奥行D)(cm)46×44内容量1脚
取扱説明書:(0.52MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44805016HLD-63(BK)ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
44805025HLD-63(WH)ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44805016
2024-03-11
用途: 自宅でのパソコン作業
その他業種

デザインはスタイリッシュで大満足☆
部品が少なく、組み立てやすさも良いです。
が、商品紹介の文章にあった「座面が厚くて座り心地が良い」というのは私には不適合でした。
柔らかく包み込まれるような座面を求めていましたが、こちらの商品は座り心地がとても硬いです!
硬い方が好きだという方には良いと思いますが、柔らかい派には向きません。
お値段も、1万円くらぃが妥当なのでは……

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする