布団7点セット シングル

布団7点セット シングル - YAMAZEN(山善)布団7点セット シングル - YAMAZEN(山善)布団7点セット シングル - YAMAZEN(山善)布団7点セット シングル - YAMAZEN(山善)布団7点セット シングル - YAMAZEN(山善)布団7点セット シングル - YAMAZEN(山善)布団7点セット シングル - YAMAZEN(山善)布団7点セット シングル - YAMAZEN(山善)

必要最低限の寝具が一式揃う。体に沿いやすいように考えたフィットキルト加工。抗菌防臭仕様の生地で清潔に使える。掛け布団にはカバーの内側でズレ防止用のループ6箇所付き。
桃のような肌触りの「ピーチスキン」生地。ベビー基準で合格した、低ホルムアルデヒド仕様。セットをひとまとめにできる不織布製の窓付き収納袋付き。

用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。出張、単身赴任、新生活、客用布団、オールシーズン。セット内容掛け布団、敷布団、枕、掛け布団カバー、敷布団カバー、枕カバー、収納ケース材質【掛け布団】ポリエステル100%【敷布団】ポリエステル100%【枕】ポリエステル100%【掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー】ポリエステル100%【収納ケース】不織布+PVCタイプシングル寸法(cm)【掛け布団】150×190【敷布団】97×195【枕】58×39【掛け布団カバー】150×210【敷き布団カバー】102×200【枕カバー】43×63【収納ケース】100×67×35内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44805095EF7-97195P(GY)ライトグレー
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
44805104EF7-97195P(BR)ブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする