曜日別特売

折りたたみ高反発マットレス

折りたたみ高反発マットレス - YAMAZEN(山善)折りたたみ高反発マットレス - YAMAZEN(山善)折りたたみ高反発マットレス - YAMAZEN(山善)折りたたみ高反発マットレス - YAMAZEN(山善)折りたたみ高反発マットレス - YAMAZEN(山善)折りたたみ高反発マットレス - YAMAZEN(山善)折りたたみ高反発マットレス - YAMAZEN(山善)折りたたみ高反発マットレス - YAMAZEN(山善)

寝心地・寝返りにこだわった抗菌機能カバー付き高反発マットレス。高い反発弾性で、心地よい寝返りを実現。JIS基準に準拠する試験において高水準を記録した反発力と、高密度、硬めの仕様。
反発弾性54%のウレタンフォームを採用。密度試験においても高水準を記録。快適な寝姿勢もキープ可能。連続80,000回の圧縮試験を経ても復元率は98.3%。強い抗菌効果を持つ生地を採用。肌触りも快適。
洗えるカバー。カバーをあけるとウレタンフォームは袋入り。未使用時は三つ折りでコンパクトに収納。厚さ8cmでコンパクトサイズだから女性一人でも持ち運びラクラク。

用途マットレスとして。敷き布団、抗菌、防臭、コンパクト、収納、ベッドマットレス、折りたたみ、洗えるカバー。材質本体:ウレタンフォーム、生地:ポリエステルライトグレー反発度高反発内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44805156IOM-80SS(LGY)K4.5セミシングル80×180×880×60×24
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
44805165IOM-80(LGY)KR5.1シングル97×195×897×65×24
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする