脚付きマットレス専用長脚

脚付きマットレス専用長脚 - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス専用長脚 - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス専用長脚 - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス専用長脚 - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス専用長脚 - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス専用長脚 - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス専用長脚 - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス専用長脚 - YAMAZEN(山善)

山善の脚付きマットレスベッド専用の付替え用長脚。装着時ベッド下高さ24.5cm。
素材はしっかり安心の天然木製。本体にねじ込むだけの簡単取り付け式。設置面にはキズ防止パッド付き。

用途山善の脚付きマットレス 専用長脚。材質天然木質量(kg)1ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×25
注意
※脚のみの販売です。本体は別売りですのでご注意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44805174PA-250(NA)61セット(6本)M8x20mm(ミリピッチ)
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44805190PA-250(NA)6+11セット(7本)M8x20mm(ミリピッチ)
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
44805199PA-250(NA)6+1×31セット(9本)M8x20mm(ミリピッチ)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
15956285PA-250(NA)6+1×21セット(8本)M8×20mm(ミリピッチ)
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする