脚付きマットレス (ウレタンフォームマットレスタイプ)

脚付きマットレス (ウレタンフォームマットレスタイプ) - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス (ウレタンフォームマットレスタイプ) - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス (ウレタンフォームマットレスタイプ) - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス (ウレタンフォームマットレスタイプ) - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス (ウレタンフォームマットレスタイプ) - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス (ウレタンフォームマットレスタイプ) - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス (ウレタンフォームマットレスタイプ) - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス (ウレタンフォームマットレスタイプ) - YAMAZEN(山善)

組立簡単。模様替えや掃除のしやすい脚付きマットレス。軽量なウレタンフォームマットレスタイプ。脚付きで通気が良いだけではなく、中材の支えに「すのこ」を内蔵していて、湿気も逃げやすい。
圧縮梱包で小さく梱包されたマットレス。マットレスの張地は滑らかなポリエステル素材を使用。本体内蔵の木枠と、後付の補強枠・脚を取り付けて完成。

用途ベッド、脚付きマットレス、脚付きベッド、寝具として。ベッド下収納、脚付き、寝室、一体型、新生活、シンプル。材質張地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、フェルト、脚部:ポリプロピレンライトグレー/ナチュラル高さ(cm)(ベッド下有効)ベッド側面17、ベッド脚側19.5組立時間約30-40分静止耐荷重(kg)200厚さ(cm)(マット)9材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル100%内容量1台
注意
※圧縮梱包で玄関先までお届け、開封後約1日で復元します。(環境により時間が前後します。)
※本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、静止耐荷重を設定しておりますが保証値ではございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44805287SAM-80180U(LGY/NA)10.5セミシングル80×180×26
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44805296SAM-97195U(LGY/NA)16.5シングル97×195×29
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44805305SAM-12195U(LGY/NA)18セミダブル120×195×29
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44805314SAM-14195U(LGY/NA)21ダブル140×195×29
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする