曜日別特売

リクライニング折りたたみベッド

リクライニング折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)リクライニング折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)リクライニング折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)リクライニング折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)リクライニング折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)リクライニング折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)リクライニング折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)リクライニング折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)

掃除がしやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。リクライニングでリラックスできる、薄めのマットレス付き。立ち座りしやすい、床面ハイタイプ。
フレーム下を収納スペースにも使える、新バネ採用。折りたたむと約1/4の長さになって、スペースを広く利用可能。折りたたんで移動もしやすいキャスター付き(うちストッパー付き2個)。

用途折りたたみベッド、リクライニングベッドとして。新生活、一人暮らし、高床、ベッド下収納、ベッドフレーム、マットレス。材質本体:スチール(粉体塗装)、張り地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・合板種類リクライニング/折りたたみ機能キャスター付/サイドグリップ付/コンパクト/リクライニング(手動)最大角度範囲(°)70(リクライニング時背もたれ)高さ(cm)(床面)41.5、(ベッド下)22組立時間約30~40分内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44805357YFB-1(R)S(GRG/MWH)23.5グレージュシングル104×208×55.555.5×104×108
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805366YFB-1(R)S(BK/MBK)23.5ブラックシングル104×208×55.555.5×104×108
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805375YFB-1(R)SD(GRG/MWH)33グレージュセミダブル134×208×55.555.5×134×108
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805384YFB-1(R)SD(BK/MBK)33ブラックセミダブル134×208×55.555.5×134×108
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする