折りたたみすのこベッド

折りたたみすのこベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみすのこベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみすのこベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみすのこベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみすのこベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみすのこベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみすのこベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみすのこベッド - YAMAZEN(山善)

掃除がしやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。通気性が良くてしっかり丈夫な、パイン材すのこの床面。そのまま布団干しにもなる、A型固定モード搭載。
立ち座りしやすい、床面ハイタイプ。フレーム下を収納スペースにも使える、新バネ採用。

用途折りたたみベッドとして。新生活、一人暮らし、高床、ベッド下収納、ベッドフレーム、すのこ、通気性、湿気対策、布団干し。材質本体:スチール(粉体塗装)、床面すのこ:パイン材(ラッカー塗装)質量(kg)23サイズシングル種類折りたたみ/すのこ機能キャスター付/サイドグリップ付/コンパクト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)104×208×55.5高さ(cm)(床面)37.5、(ベッド下)22組立時間約30~40分折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5×104×108寸法(幅W×奥行D)(cm)90×200(床面)内容量1台
取扱説明書:(1.4MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44805418YSFB-1S(NA/MWH)ナチュラル
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805427YSFB-1S(DBR/MBK)ブラウン
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする