組み立て不要 リクライニング折りたたみベッド

組み立て不要 リクライニング折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)組み立て不要 リクライニング折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)組み立て不要 リクライニング折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)組み立て不要 リクライニング折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)組み立て不要 リクライニング折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)組み立て不要 リクライニング折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)組み立て不要 リクライニング折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)組み立て不要 リクライニング折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)

掃除がしやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。重たいですが、組み立てが一切不要の完成品仕様。そのままでも寝られる、低反発入りの厚めマットレス付き。
ヘッドボードのないすっきりデザインで、畳むと1/7の幅(27cm)にまで小さく。日本のメーカー、KOYOのギアを使った安心のリクライニング機能は14段階と細かく設定可能。
背もたれ長さ60cmのハイバック仕様へアップグレード、テレビ鑑賞や読書のリラックスタイムをサポート。開閉に便利な取っ手はストレートタイプに変更、邪魔な時はワンタッチで収納も可能。全方向キャスターが8個、より動かしやすくお掃除にも便利(うち、ストッパー付きは4個)。

用途折りたたみベッド、リクライニングベッドとして。新生活、一人暮らし、高床、ベッド下収納、ベッドフレーム、マットレス。材質本体:スチール(粉体塗装)、張り地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・合板質量(kg)28.5サイズシングル種類リクライニング/折りたたみ機能キャスター付/リクライニング(手動)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200×38高さ(cm)(床面)38、(ベッド下)23折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×100×115厚さ(cm)(マットレス部全体)10寸法(幅W×奥行D)(cm)92×200(床面)内容量1台
取扱説明書:(0.93MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44805436YTFB-90(R)S(GRG/MWH)グレージュ
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44805445YTFB-90(R)S(BK/MBK)ブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする