業務用デスク

業務用デスク - YAMAZEN(山善)業務用デスク - YAMAZEN(山善)業務用デスク - YAMAZEN(山善)業務用デスク - YAMAZEN(山善)業務用デスク - YAMAZEN(山善)業務用デスク - YAMAZEN(山善)業務用デスク - YAMAZEN(山善)業務用デスク - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。
天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。

用途フリーテーブルとして。パソコン、ミシン、勉強、仕事、キッチン台、会議、オフィス、デスク、ミーティング、アジャスター付き。材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、脚部:スチール(紛体塗装)キャスターなし天板耐荷重(kg)80材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)高さ(cm)70組立時間約20-30分総耐荷重(kg)80内容量1台
取扱説明書:(0.31MB)
全20種類を絞り込む
幅(cm)
奥行き(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44805567MFD-1045R(OW/SWH)11オフホワイト/Sホワイト10045
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
44805576MFD-1045R(GNA/SWH)11ナチュラル/Sホワイト10045
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805585MFD-1045R(CCB/SBK)11ココアブラウン/Sブラック10045
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805610MFD-1060R(OW/SWH)15.5オフホワイト/Sホワイト10060
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805619MFD-1060R(GNA/SWH)15.5ナチュラル/Sホワイト10060
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805628MFD-1060R(CCB/SBK)15.5ココアブラウン/Sブラック10060
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805646MFD-1245R(OW/SWH)13オフホワイト/Sホワイト12045
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805655MFD-1245R(GNA/SWH)13ナチュラル/Sホワイト12045
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805664MFD-1245R(CCB/SBK)13ココアブラウン/Sブラック12045
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805689MFD-1260R(OW/SWH)18オフホワイト/Sホワイト12060
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805698MFD-1260R(GNA/SWH)18ナチュラル/Sホワイト12060
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
44805707MFD-1260R(CCB/SBK)18ココアブラウン/Sブラック12060
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805725MFD-1460R(OW/SWH)18オフホワイト/Sホワイト14060
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
44805734MFD-1460R(GNA/SWH)18ナチュラル/Sホワイト14060
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805750MFD-1460R(CCB/SBK)18ココアブラウン/Sブラック14060
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805716MFD-1260R(BK/SBK)18ブラック/Sブラック12060
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
44805594MFD-1045R(BK/SBK)11ブラック/Sブラック10045
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
44805637MFD-1060R(BK/SBK)15.5ブラック/Sブラック10060
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
44805680MFD-1245R(BK/SBK)13ブラック/Sブラック12045
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
44805759MFD-1460R(BK/SBK)18ブラック/Sブラック14060
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44805594MFD-1045R(BK/SBK)44805585MFD-1045R(CCB/SBK)MFD-1045R(BK/SBK) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805585業務用デスクYAMAZEN(山善)1台
10,980
税込12,078
色違い
44805637MFD-1060R(BK/SBK)44805628MFD-1060R(CCB/SBK)MFD-1060R(BK/SBK) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805628業務用デスクYAMAZEN(山善)1台
11,980
税込13,178
色違い
44805680MFD-1245R(BK/SBK)44805664MFD-1245R(CCB/SBK)MFD-1245R(BK/SBK) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805664業務用デスクYAMAZEN(山善)1台
11,980
税込13,178
色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 事務作業には最適な高さ

テーブル面の角が少し雑な仕上がりのような感じもします。・・・っが、使用する分には問題ないです。しっかりしか作りで、事務作業に最適な高さです。設置場所が狭いので、この大きさがぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする