ラック付き一体型デスク

ラック付き一体型デスク - YAMAZEN(山善)ラック付き一体型デスク - YAMAZEN(山善)ラック付き一体型デスク - YAMAZEN(山善)ラック付き一体型デスク - YAMAZEN(山善)ラック付き一体型デスク - YAMAZEN(山善)ラック付き一体型デスク - YAMAZEN(山善)ラック付き一体型デスク - YAMAZEN(山善)ラック付き一体型デスク - YAMAZEN(山善)

ラックと机が合体した一体型デスク。ラックの位置は、お部屋のレイアウトに合わせて左右選択可能。棚板固定式3枚。天板には2口コンセントが付いて、携帯機器などの電源確保。

用途ワークデスク、パソコンデスク、学習机、勉強机、ラックとして。収納棚付き、コンセント付き、シンプル、机、テーブル、デスク。材質天板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)22幅(cm)120、(ラック棚板)60、(天板下)92耐荷重(kg)天板50、棚板20高さ(cm)108.5、(床から天板まで)70組立時間約40-60分奥行き(cm)64.5、(天板)60、(ラック棚板)22、(天板下)66内容量1台
取扱説明書:(1.55MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44805768MRPE-1260(AIV/SWH)アンティークアイボリー
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805777MRPE-1260(ABR/SBK)アンティークブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805786MRPE-1260(WN/SWH)ウッドナチュラル
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805795MRPE-1260(CCB/SBK)ココアブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする