YAMAZEN(山善)
L字型コーナーデスク
お部屋の角を有効活用する、L字型のコーナー型デスク。中央部の脚を廃した、作業導線に優れたワークステーション。付属のコンセントやモニター台がさらに作業をお助け。脚部には6箇所にアジャスタ付き。
用途
ワークデスク、パソコンデスク、学習机、勉強机、コーナーデスクとして。コンセント付き、モニター台付き、シンプル、机、テーブル、デスク。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
33
幅(cm)
(本体)160、(モニター)60、(両端天板)100
天板耐荷重(kg)
60
高さ(cm)
(本体)76、(モニター)10
組立時間
約40-60分
奥行き(cm)
(本体)160、(モニター)24、(両端天板)60
内容量
1台
取扱説明書:
(1.38MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44805804
PND-1600(AIV/SWH)
アンティークアイボリー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805820
PND-1600(ABR/SBK)
アンティークブラウン
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805829
PND-1600(WN/SWH)
ウッドナチュラル
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805838
PND-1600(CCB/SBK)
ココアブラウン
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください