バスケットトローリー(隙間タイプ)

バスケットトローリー(隙間タイプ) - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー(隙間タイプ) - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー(隙間タイプ) - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー(隙間タイプ) - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー(隙間タイプ) - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー(隙間タイプ) - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー(隙間タイプ) - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー(隙間タイプ) - YAMAZEN(山善)

幅16cmに設置できる超スリムサイズで、浅い棚を2段、深めのカゴを2段、合計4段タイプの小分け収納。
組み立て簡単、付属のスパナでキャスターを取り付けて、後は素手で組み立て可能。
どのカゴも高さを2.5cm単位で調整できて、本体の高さを低くもできる、暮らしに合わせて変化する収納アイテム。
棚もカゴも細かいメッシュ底板で、どの段も耐荷重10kgの丈夫なつくり。荷物を入れてもスイスイ動く、滑らかなキャスター付き(ストッパーなし)。
柱が分割式、中段を抜いて組み立てることで2段にして利用可能、各高さは通常時高さ80cm、ロータイプ時(中段なし)は52.5cm。
表面はツヤのないマットな質感で、お部屋になじみやすいカラーリング。

用途ワゴン、トローリー、ラックとして。収納、隙間、キッチン、洗面所、寝室、リビング、玄関、クローゼット、ランドリー、キャスター付き。材質スチール(粉体塗装)間口(mm)160耐荷重(kg)1段10、全体40キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×49.5×80/52.5組立時間約10-20分高さ調節各段2.5cm間隔、25段階調整内容量1台
取扱説明書:(1.15MB)
注意
※非常に細いので、移動の際は転倒に注意してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44805847LSST-4(WH)ホワイト約160×495×8004404
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805856LSST-4(GG)グレージュ約160×495×8004404
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805874LSST-4(BK)ブラック約160×495×8004404
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805890LSST-4(IV)アイボリー約160×495×8004404
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68825787LSST-4(TBL)ターコイズブルー約160×495×8004404
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44805865LSST-4(LGY)ライトグレー(サラサラ仕上げ)約160×495×8004404
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
68825796LSST-4(KH)カーキ約160×495×8004404
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
68825805LSST-4(DBR)ダークブラウン約160×495×8004404
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする