曜日別特売

Nintendo Switch用 収納ケース

Nintendo Switch用 収納ケース - ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch用 収納ケース - ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch用 収納ケース - ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch用 収納ケース - ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch用 収納ケース - ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch用 収納ケース - ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch用 収納ケース - ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch用 収納ケース - ミヤタケ(宮武製作所)

Nintendo Switchが大好きだけど、インテリアを邪魔するのが気になる方への隠す収納グッズ
木目調デザインがお部屋に馴染む、Switch用収納ケース
Switch本体・充電スタンドを丸ごと収納可能
配線スリット付きで、しまったままでもゲーム遊びが可能
釘打ちできれば、壁付けも可能(木ネジ2本付属)
底面に滑り止め付き

用途Switch収納ボックスとして。スイッチカバー/スイッチ収納/ゲーム収納/据え置き/壁掛け/NintendoSwitch/Switch/隠す収納/おしゃれ/インテリア材質スチール(粉体塗装)質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×9×14寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(フタ開閉時の最大)約28×12×24内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)約27.7×8.3×13.7内容量1個
注意
※こちらの商品は任天堂株式会社のライセンス商品ではありません。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※こちらの商品は収納ケース単体となっております。Switch本体は含まれておりません。
※壁面に取り付けた商品や中身の落下等により発生した損害に対して、当店は責任を負いかねます。予めご了承の程よろしくお願い致します。
※若干の個体差により、表記サイズと多少の差異が生じる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44806005GC-2500M(WH)ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44806030GC-2500M(BR)ブラウン
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
44806014GC-2500M(NA)ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする