曜日別特売

プロポーションチェア 補助クッション付き

プロポーションチェア 補助クッション付き - ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア 補助クッション付き - ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア 補助クッション付き - ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア 補助クッション付き - ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア 補助クッション付き - ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア 補助クッション付き - ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア 補助クッション付き - ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア 補助クッション付き - ミヤタケ(宮武製作所)

傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子
お子様でも使いやすい膝用補助クッション付き
座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能
前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート
汚れを防ぐ専用カバー付き(座面用1枚、ひざあて用1枚)
カバーは手洗い可能

用途大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア/椅子/イス/チェアー/大人/姿勢/デスクチェア/クッション/パソコンチェア/学童チェア/学童椅子/在宅勤務/テレワーク材質本体:天然木(ラッカー塗装)、座部:アクリル/ウレタンフォーム/合板質量(kg)チェア:7、補助クッション:0.5耐荷重(kg)80身長(cm)(目安)110~寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チェア:49.5×61-68×43-64、補助クッション:46×25.5×5.5組立時間約40-60分内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44806100CH-Y88W(GY)+CN-Y8C(GY)グレー
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44806084CH-Y88W(BE)+CN-Y8C(BE)ベージュ
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
44806109CH-88W(RO)+CV-8W(RO)+CN-8C(RO)ローズ
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
44806118CH-88W(BR)+CV-8W(BR)+CN-8C(BR)ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
44806127CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44806084CH-Y88W(BE)+CN-Y8C(BE)11495551CH-Y88W 3TEN(BE)CH-Y88W(BE)+CN-Y8C(BE) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 11495551プロポーションチェア カバー付きミヤタケ(宮武製作所)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44806109CH-88W(RO)+CV-8W(RO)+CN-8C(RO)06056946CH-Y88W(RO)+CN-8C(RO)CH-88W(RO)+CV-8W(RO)+CN-8C(RO) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 06056946プロポーションチェア カバー付きミヤタケ(宮武製作所)1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44806118CH-88W(BR)+CV-8W(BR)+CN-8C(BR)11495526CH-Y88W 3TEN(BR)CH-88W(BR)+CV-8W(BR)+CN-8C(BR) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 11495526プロポーションチェア カバー付きミヤタケ(宮武製作所)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44806127CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK)11495535CH-Y88W 3TEN(BK)CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 11495535プロポーションチェア カバー付きミヤタケ(宮武製作所)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする