ミヤタケ(宮武製作所)
プロポーションチェア用補助クッション
お子様にもプロポーションチェアを使いやすくする、膝用補助クッション
ひざあてに載せて、裏面の綿テープでの固定
用途
プロポーションチェア用補助クッション
材質
張地:アクリル、中材:ウレタンフォーム/合板
質量(kg)
0.5
身長(cm)
(目安)110~
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44806136
CN-8C(BE)
ベージュ
460×255×55
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44806145
CN-8C(GY)
グレー
460×255×55
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44806154
CN-8C(RO)
ローズ
460×255×55
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44806170
CN-8C(BR)
ブラウン
460×255×55
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44806179
CN-8C(BK)
ブラック
460×255×55
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください