mabu(マブ)
ベーシックライトマルチミニR 6本骨 55cm
男女ともに使いやすい標準サイズの折りたたみ傘
受骨がしなって風の衝撃に耐える丈夫な構造
6本骨
軽くてコンパクト
紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍
ペットボトルから再生したリサイクル生地使用
用途
通勤、出張、旅行に。折りたたみ傘/雨傘/日傘/晴雨兼用傘/晴雨兼用/梅雨/雨具/アンブレラ/6本骨/軽量/耐風/丈夫/コンパクト/ブランド/おしゃれ/レディース/メンズ/紫外線/UV/シンプル
仕様
手動式
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
質量(g)
約180
直径(Φcm)
傘:約99
親骨長さ(cm)
55
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44806285
SMV-41445
インディゴ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44806249
SMV-41441
カーマイン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
44806258
SMV-41442
レモン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
44806267
SMV-41443
ウォーター
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
44806276
SMV-41444
カーキ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
44806294
SMV-41446
ノワール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください