脚付きマットレス用ボックスシーツ

脚付きマットレス用ボックスシーツ - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス用ボックスシーツ - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス用ボックスシーツ - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス用ボックスシーツ - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス用ボックスシーツ - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス用ボックスシーツ - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス用ボックスシーツ - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス用ボックスシーツ - YAMAZEN(山善)

山善の脚付きマットレス専用カバー。
全周ゴム仕様でマットレスをカバー。
洗濯機で丸洗い可能で、お手入れ簡単。※他の製品と分けた上で、洗濯ネットをご使用ください。
浅め(目安厚さ9-12.5cm)ふつう(目安厚さ17-20.5cm)

用途ボックスシーツとして。マットレスカバー/ベッドシーツ/ベッドカバー/寝具質量(kg)0.7ライトグレー混率(%)綿95/ポリウレタン5内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44806389AMC-80180U(LGY)SSS(セミシングルショート)浅め80×180×95
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
44806398AMC-80180BP(LGY)SSS(セミシングルショート)ふつう80×180×95
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
44806407AMC-97195U(LGY)S(シングル)浅め97×195×95
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
44806416AMC-97195BP(LGY)S(シングル)ふつう97×195×95
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44806425AMC-97120U(LGY)SD(セミダブル)浅め120×195×95
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
44806434AMC-97120BP(LGY)SD(セミダブル)ふつう120×195×95
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
44806450AMC-97140U(LGY)D(ダブル)浅め140×195×95
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
44806459AMC-97140BP(LGY)D(ダブル)ふつう140×195×95
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする