トレードワン
折りたたみテーブル
在宅ワークや家事、お子様のリビング学習にも便利な多機能テーブル
飲み物や軽食を置いて、映画館のような楽しみ方も可能
ドリンクホルダー付き
スマホ、タブレットスタンド付き
天板防水加工
滑り止め付き
用途
ベッドやソファでのPC・スマホ・タブレット作業を快適に。ベッドトレイ/ベッドトレー/トレーテーブル/トレイテーブル/サイドテーブル/折りたたみ/テーブル/デスク/机/つくえ/ローテーブル/センターテーブル/コーヒーテーブル/折りたたみテーブル/折りたたみデスク/折れ脚テーブル/リビングテーブル/新生活
材質
天板:メラミン化粧板、ホルダーパーツ:ポリプロピレン、脚:スチール,ポリウレタン
質量(kg)
2
幅(cm)
60
高さ(cm)
28
奥行き(cm)
40
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44806617
Y0034
ホワイト
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44806626
Y0032
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください