YAMAZEN(山善)
肘掛け付き座椅子
一般の座イスを立上り易い高さに設計
足を投出して座っても快適
手すりはぐらつきにくい安定構造
背もたれを折ることによりコンパクト収納可能
高さを3段階4cmピッチで調節できる高座椅子
組立て不要の完成品
用途
リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス
材質
座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52.5×49.5-66×53.5-61.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52.5×48.5×38.5
リクライニング
なし
座面高(cm)
20.5/24.5/28.5(3段階調節可能)
内容量
1台
取扱説明書:
(0.54MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44806809
SKC-56HE(SBE/NA)
ベージュ
6.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44806818
SKC-56HE(SGY/NA)
グレー
6.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44806827
SKC-56HE(SBR/BR)
ブラウン
6.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44806836
SKC-56HE(SNV/NA)
ネイビー
6.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください