曜日別特売

リクライニングチェア

リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)

立ち座りが楽にできる肘付の高座椅子
6段階リクライニング
アーム幅5.5cmのがっしり木製アームで立ち座りをサポート
倒れにくく、ぐらつきにくい安定構造
座部、背部ともにキルティング加工のふかふかクッション
背もたれを折ることによりコンパクト収納可能
組み立て不要の完成品でのお届け

用途リクライニングチェア、座椅子、椅子、リラックスチェアとして。パーソナルチェア/1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/1人掛け/立ち座り楽材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×54-71×66.5-84.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×49.5×49リクライニング背もたれ6段階座面高(cm)25/29/33/37(4段階調節可能)内容量1台
取扱説明書:(0.56MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44806888KMZC-55(SBE/NA)6Eベージュ
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44806897KMZC-55(SGY/NA)6Eグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44806906KMZC-55(SBR/BR)6Eブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44806915KMZC-55(SNV/NA)6Eネイビー
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする