YAMAZEN(山善)
回転座椅子
あぐらをかくのに楽な座いす
座面は360度回転式
うれしい背もたれ付(折りたたみ可)
組立て不要の完成品
軽いのでも移動も楽々
用途
リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス
材質
座部、背部:金属(スチール)、脚部:金属(スチール)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)
5
寸法(cm)
(座面)46×32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×45.5×48.5
座面高(cm)
18.5
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44806967
SAGR-45(SBE)
ベージュ
185
460×455×485
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44806976
SAGR-45(SGY)
グレー
185
460×455×485
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44806985
SAGR-45(SBR)
ブラウン
185
460×455×485
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44806994
SAGR-45(SNV)
ネイビー
185
460×455×485
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください