B-1100 透湿LIGHTレインスーツ

B-1100 透湿LIGHTレインスーツ - 弘進ゴムB-1100 透湿LIGHTレインスーツ - 弘進ゴムB-1100 透湿LIGHTレインスーツ - 弘進ゴムB-1100 透湿LIGHTレインスーツ - 弘進ゴムB-1100 透湿LIGHTレインスーツ - 弘進ゴムB-1100 透湿LIGHTレインスーツ - 弘進ゴムB-1100 透湿LIGHTレインスーツ - 弘進ゴムB-1100 透湿LIGHTレインスーツ - 弘進ゴム

軽さ、肌さわりの良さに透湿機能がついたレインスーツ。耐水圧10,000mmH2O以上。透湿度8,000g/m2・24h以上。上下別カラー。

内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44803905H1100BAブルーS150~16066~7678~86
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
44803914H1100BAブルーM155~16572~8284~92
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
44803930H1100BAブルーL160~17078~8890~98
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
44803939H1100BAブルーLL165~17584~9496~104
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44803948H1100BAブルー3L170~18090~100102~110
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44803957H1100BAブルー4L175~18596~106108~116
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
44803966H1100BBブラックS150~16066~7678~86
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
44803975H1100BBブラックM155~16572~8284~92
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
44803984H1100BBブラックL160~17078~8890~98
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
44804000H1100BBブラックLL165~17584~9496~104
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
44804009H1100BBブラック3L170~18090~100102~110
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
44804018H1100BBブラック4L175~18596~106108~116
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
44804027H1100BCレンガS150~16066~7678~86
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
44804036H1100BCレンガM155~16572~8284~92
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
44804045H1100BCレンガL160~17078~8890~98
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
44804054H1100BCレンガLL165~17584~9496~104
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
44804070H1100BCレンガ3L170~18090~100102~110
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
44804079H1100BCレンガ4L175~18596~106108~116
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする