弘進ゴム
B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ
軽量、肌さわり、透湿性など、レインウェアに求める機能が揃った1着。耐水圧20,000mmH2O以上で土砂降りにも対応。透湿度15,000g/m
2
・24h以上で抜群の透湿性能。上下別カラー。
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44804264
H1300BB
カーキ
S
150~160
66~76
78~86
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
44804280
H1300BB
カーキ
M
155~165
72~82
84~92
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
44804289
H1300BB
カーキ
L
160~170
78~88
90~98
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
44804298
H1300BB
カーキ
LL
165~175
84~94
96~104
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
44804307
H1300BB
カーキ
3L
170~180
90~100
102~110
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
44804316
H1300BB
カーキ
4L
175~185
96~106
108~116
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
44804325
H1300BC
レッド
S
150~160
66~76
78~86
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
44804334
H1300BC
レッド
M
155~165
72~82
84~92
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
44804350
H1300BC
レッド
L
160~170
78~88
90~98
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
44804359
H1300BC
レッド
LL
165~175
84~94
96~104
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44804368
H1300BC
レッド
3L
170~180
90~100
102~110
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
44804377
H1300BC
レッド
4L
175~185
96~106
108~116
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
44804386
H1300BA
ネイビー
S
150~160
66~76
78~86
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
44804395
H1300BA
ネイビー
M
155~165
72~82
84~92
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
44804404
H1300BA
ネイビー
L
160~170
78~88
90~98
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
44804420
H1300BA
ネイビー
LL
165~175
84~94
96~104
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
44804429
H1300BA
ネイビー
3L
170~180
90~100
102~110
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
44804438
H1300BA
ネイビー
4L
175~185
96~106
108~116
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください